SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81508
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869263229
Sonepar Artikelnummer
120219378
Hersteller Artikelnummer
5SY81508
Hersteller Typ
5SY8150-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81508
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.7 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.170 kg
- Spannung: 230/400V
- Schaltvermögen: 25kA
- Norm: EN 60947-2
- Typ: 1-polig (1P)
- Abmessung: T=70mm
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mittels Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung über hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Maximale Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfache und schnelle Installation ohne spezielle Werkzeuge
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen
- Benutzerfreundliche Verdrahtung erleichtert die Installation
- Einheitliches Zubehör reduziert die Lagerhaltungskosten
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D50
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


