Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 20A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL45206

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869439853

Sonepar Artikelnummer

120397997

Hersteller Artikelnummer

5SL45206

Hersteller Typ

5SL4520-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL45206

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

5 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.313 kg

    Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 20A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL sorgt für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Stromstärke: 20A
    • Schutzart: 10kA
    • Polanzahl: 1+N-polig
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Umfangreiches Zubehör, einschließlich Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeuge
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
    • Hohe Sicherheit bei Kurzschluss und Überlast
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Zweckbau
    • Erweiterbare Funktionen durch Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie