Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 4A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 4A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY45046

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869569727

Sonepar Artikelnummer

120951441

Hersteller Artikelnummer

5SY45046

Hersteller Typ

5SY4504-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY45046

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.316 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10ka, 1polig+N, b, 4a

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers
    • Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
    • Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Komplettes Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und flexible Installation
    • Verbesserte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Effiziente Verdrahtung dank durchdachtem Design
    • Kompatibilität und einheitliches Zubehör erleichtern die Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie