Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 6KA, 1+N-POLIG/1TE, N LINKS C25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 6KA, 1+N-POLIG/1TE, N LINKS C25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL60257KL

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869534077

Sonepar Artikelnummer

120645275

Hersteller Artikelnummer

5SL60257KL

Hersteller Typ

5SL6025-7KL

Hersteller Artikel Nr.:

5SL60257KL

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.9 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.126 kg

    Leitungsschutzschalter 230V 6KA, 1+N-POLIG/1TE, N LINKS C25

    Der SENTRON 5SL Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Schutzart: 6KA
    • Pole: 1+N-polig
    • Bauform: 1TE
    • Ausstattung: N links
    • Einfacher Verdrahtungszugang durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in 1+N-Ausführung
    • Umfangreiches Zubehör, einschließlich Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts
    • Einfache Integration in Standardanwendungen
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör
    • Komplettlösung für sicheren Schutz in Wohn- und Zweckbauten
    • Zuverlässige Schutzgeräte von SENTRON für höchste Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie