SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY85017
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264363
Sonepar Artikelnummer
120219489
Hersteller Artikelnummer
5SY85017
Hersteller Typ
5SY8501-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY85017
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.318 kg
- Modell: SENTRON 5SY
- Betriebsspannung: 230V
- Schutzart: 1P+N
- Kurzschlussfestigkeit: 25kA
- Norm: EN 60947-2
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemmenart: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfacher und schneller Wechsel ohne Werkzeug.
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen.
- Erleichterte und sichere Installation durch benutzerfreundliche Verdrahtung.
- Zuverlässiger Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Hohe Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Gebäudetypen und Industrien.
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, C1
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


