SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2,1P+N, C1,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY85157
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264370
Sonepar Artikelnummer
120219509
Hersteller Artikelnummer
5SY85157
Hersteller Typ
5SY8515-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY85157
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.316 kg
- Nach EN 60947-2 zertifiziert
- 25kA Kurzschlussstromfestigkeit
- 1-, 2-, 3-, 4-polige sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführungen verfügbar
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Ermöglicht schnelle und einfache Installation ohne Werkzeuge
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen
- Sichere Verwendung in verschiedenen Anwendungen, von Wohngebäuden bis hin zu Industrieanwendungen
- Kompatibilität des Zubehörs vereinfacht die Wartung und Handhabung
- Drastische Verbesserung der Sicherheit im elektrischen System
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2,1P+N, C1,6
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


