SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, C25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY85257
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264479
Sonepar Artikelnummer
120219515
Hersteller Artikelnummer
5SY85257
Hersteller Typ
5SY8525-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY85257
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.313 kg
- Typ: 1P+N, C25 Leitungsschutzschalter
- Nennspannung: 230V
- Bemessungsunterbrechungsfähigkeit: 25kA
- Norm: EN 60947-2
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einspeisung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Varianten: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Komplettes Zubehör einheitlich für alle 5SY Leitungsschutzschalter verwendbar
- Erhöhter Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlastfälle.
- Einfache und schnelle Installation ohne zusätzliches Werkzeug.
- Flexibilität bei der Verkabelung durch vielseitige Klemmenoptionen.
- Kompatibilität mit einheitlichem Zubehör für eine vereinfachte Wartung.
- Zuverlässige Sicherheit durch hochwertige Schutzgeräte von SENTRON.
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, C25
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


