SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, C63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY85637
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264516
Sonepar Artikelnummer
120219523
Hersteller Artikelnummer
5SY85637
Hersteller Typ
5SY8563-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY85637
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
12 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.349 kg
- Nach EN 60947-2 zertifiziert
- 25kA Kurzschlussfestigkeit
- 1P+N Ausführung
- Wärmeleitfähigkeit T=70mm
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, C63
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude und spezielle Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


