SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2,1P+N, D0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY85058
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264530
Sonepar Artikelnummer
120219498
Hersteller Artikelnummer
5SY85058
Hersteller Typ
5SY8505-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY85058
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0.5 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.321 kg
- Nach EN 60947-2 konzipiert
- 25kA Kurzschlussstromfestigkeit
- Einbauhöhe von 70mm
- 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführungen verfügbar
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit zweifach Schieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Einfache und schnelle Installation durch werkzeuglose Montage
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Ausführungen
- Verlässlicher Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlastungen
- Kompatibles Zubehör für alle Leitungsschutzschalter der 5SY-Serie
- Vertrauenswürdige Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2,1P+N, D0,5
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY dient dem sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


