SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, D40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY85408
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869264677
Sonepar Artikelnummer
120219520
Hersteller Artikelnummer
5SY85408
Hersteller Typ
5SY8540-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY85408
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.325 kg
- Norm: EN 60947-2
- Leistung: 25kA
- Spannung: 230V
- Polanzahl: 1P+N
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einspeisung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N und 3+N
- Kompatibles Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Sichere Kurzschluss- und Überlastschutzfunktionalität
- Werkzeuglose Montage ermöglicht einfache Installation
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Gebäudetypen
- Kompatibilität mit einheitlichem Zubehör für nahtlose Nutzung
- Einfaches Verdrahten spart Zeit und Aufwand
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, D40
Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


