Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 1-polig, C, 45A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 1-polig, C, 45A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41457HG40

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 45 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869319667

Sonepar Artikelnummer

120220959

Hersteller Artikelnummer

5SJ41457HG40

Hersteller Typ

5SJ4145-7HG40

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41457HG40

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

45 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

6.1 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.171 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 1-polig, C, 45A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 gewährleistet einen effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 45A
    • Bemessungsunterbrechungsfähigkeit: 10kA
    • 1-polig, C-Charakteristik
    • Konformität nach UL 489
    • Rückseitige Sammelschiene für einfache Verkabelung
    • Modularer Austausch innerhalb des Sammelschienenverbunds

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Geräteaustausch ermöglicht weniger Ausfallzeiten.
    • Vielseitige Varianten für unterschiedliche Anwendungsfälle.
    • Einheitliches Zubehör, das einfach zu montieren und jederzeit austauschbar ist.
    • Optimale Sicherheit durch bewährte SENTRON Schutzgeräte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie