SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 1-polig, C, 63A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41637HG41
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869320779
Sonepar Artikelnummer
120222703
Hersteller Artikelnummer
5SJ41637HG41
Hersteller Typ
5SJ4163-7HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ41637HG41
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
7.1 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.182 kg
- Spannung: 240V
- Stromstärke: 63A
- Nennstrom: 10kA
- Ausführung: 1-polig, C
- Montage: Hinten liegende Sammelschiene
- Norm: UL 489
- Einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung
- Schneller und einfacher Geräteaustausch im Sammelschienenverbund
- Vielfältige Varianten für alle Anwendungsfälle verfügbar
- Einheitliches und einfach montierbares Zubehör
- Jederzeit austauschbares Zubehör
Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 1-polig, C, 63A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 dient effektiv dem Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


