SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 3-polig, C, 60A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43607HG41
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 60 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869321714
Sonepar Artikelnummer
120222757
Hersteller Artikelnummer
5SJ43607HG41
Hersteller Typ
5SJ4360-7HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43607HG41
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
60 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
19.5 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.526 kg
- Spannung: 240V
- Stromstärke: 60A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 3-polig
- Norm: gemäß UL489
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Schneller und einfacher Geräteaustausch
- Vielfältige Zubehörteile, einheitlich für alle Varianten
- Einfache, durchgängige Verdrahtung
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten für verschiedene Anwendungsfälle
- Einfacher und schneller Austausch von Geräten
- Benutzerfreundliche Montage von Zubehör
- Sichere Anwendung mit SENTRON Schutzgeräten
Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 3-polig, C, 60A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


