SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 3-polig, C, 63A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43637HG41
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869321721
Sonepar Artikelnummer
120222759
Hersteller Artikelnummer
5SJ43637HG41
Hersteller Typ
5SJ4363-7HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43637HG41
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
21.3 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.525 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Spannung: 240V
- Nennstrom: 63A
- Schaltvermögen: 10kA
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Zusätzliche Merkmale: Hintere Sammelschiene für einfache Schaltung und Verdrahtung
- Einfacher und schneller Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
- Verfügbar in vielen verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle
- Vielfältiges Zubehör, das einheitlich und leicht zu montieren ist
- Jederzeit austauschbare Komponenten für erhöhte Flexibilität
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen durch fortschrittliche Technologie
Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 3-polig, C, 63A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 ist für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


