SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 3-polig, D, 35A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43358HG41
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869321912
Sonepar Artikelnummer
120222495
Hersteller Artikelnummer
5SJ43358HG41
Hersteller Typ
5SJ4335-8HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43358HG41
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
10.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.507 kg
- Typ: 3-polig
- Nennspannung: 240V
- Nennstrom: 35A
- Surge Capacity: 10kA
- Übereinstimmung: UL 489
- Bauhöhe: T=70mm
- Einfache Montage und Verdrahtung durch hintere Sammelschiene
- Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
- Verfügbare Varianten für alle Anwendungsfälle
- Einheitliches und einfaches Zubehör, das jederzeit austauschbar ist
- Erhöhte Sicherheit bei der Nutzung der SENTRON Schutzgeräte
Leitungsschutzschalter 240V 10kA, 3-polig, D, 35A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


