Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, B, 45A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, B, 45A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41456HG40

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 45 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869319421

Sonepar Artikelnummer

120220958

Hersteller Artikelnummer

5SJ41456HG40

Hersteller Typ

5SJ4145-6HG40

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41456HG40

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

45 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

6.1 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.167 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, B, 45A, T=70mm nach UL 489

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 dient dem effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Spannung: 240V
    • Bemessungsstrom: 45A
    • Schutzart: B
    • Interruptive capacity: 14kA
    • Konformität: UL 489
    • Sammelschiene hinten liegend für einfache Verkabelung
    • Geräteaustausch im Sammelschienenverbund schnell und einfach
    • Verfügbare Varianten für alle Anwendungsfälle

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und durchgängiger Anschluss durch die Sammelschiene
    • Vielfältiges und einheitliches Zubehör, das leicht zu montieren und austauschbar ist
    • Erhöhter Schutz für Personen und Anlagen in industriellen Bereichen
    • Effiziente Anwendung und Installation durch modularen Aufbau
    • Zuverlässigkeit und Sicherheit durch hochwertige Schutzgeräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie