Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 0,5A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 0,5A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41057HG40

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869319476

Sonepar Artikelnummer

120220915

Hersteller Artikelnummer

5SJ41057HG40

Hersteller Typ

5SJ4105-7HG40

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41057HG40

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.2 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.166 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 0,5A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gewährleistet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Spannung: 240V
    • Stromstärke: 0,5A
    • Fehlerstrom: 14kA
    • 1-polig, Typ C
    • Dimensio: T=70mm
    • Kompatibel nach UL 489

    Kunden Vorteile:

    • Einfache, durchgängige Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene.
    • Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
    • Vielfältige Varianten für alle Anwendungsfälle verfügbar.
    • Einheitliches und leicht montierbares Zubehör für alle Varianten.
    • Flexibles und jederzeit austauschbares Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie