Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 1A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 1A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41017HG40

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869319483

Sonepar Artikelnummer

120220907

Hersteller Artikelnummer

5SJ41017HG40

Hersteller Typ

5SJ4101-7HG40

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41017HG40

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.7 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.165 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 1A, T=70mm nach UL 489

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gewährleistet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Spannung: 240V
    • Nennstrom: 1A
    • Preisbrecher: 14kA
    • Pol: 1-polig
    • Nach UL 489 zertifiziert
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Gerätewechselbarkeit aus dem Sammelschienenverbund.
    • Verfügbar in vielen Varianten für unterschiedliche Anwendungsfälle.
    • Einheitliches und einfach montierbares Zubehör.
    • Immer austauschbar, wodurch die Flexibilität erhöht wird.
    • Erhöhte Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie