Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41027HG40

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869319506

Sonepar Artikelnummer

120220909

Hersteller Artikelnummer

5SJ41027HG40

Hersteller Typ

5SJ4102-7HG40

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41027HG40

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.8 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.165 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm nach UL 489

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Geeignet für 240V, 14kA.
    • Einpolig, B-Charakteristik.
    • Stromstärke: 2A.
    • Nach UL 489 zertifiziert.
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung.
    • Schneller Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
    • Verfügbar in vielen verschiedenen Varianten.
    • Einheitliches Zubehör für alle Varianten, einfach zu montieren und auszutauschen.

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Anlagen.
    • Einfache und durchgängige Verdrahtung.
    • Schneller Austausch der Geräte minimiert Ausfallzeiten.
    • Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle.
    • Praktisches Zubehör erhöht die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie