SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 0,5A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41058HG40
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869319711
Sonepar Artikelnummer
120220916
Hersteller Artikelnummer
5SJ41058HG40
Hersteller Typ
5SJ4105-8HG40
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ41058HG40
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.167 kg
- Typ: 1-polig
- Nennspannung: 240V
- Nennstrom: 0,5A
- Schaltvermögen: 14kA
- Norm: UL 489
- Schneller Geräteaustausch: durch einfachen Zugang zur Sammelschiene
- Verfügbare Varianten: Für alle Anwendungsfälle
- Einfache, durchgängige Verschraubung und Verdrahtung dank hinten liegender Sammelschiene.
- Schneller und unkomplizierter Geräteaustausch.
- Einheitliches, leicht zu montierendes und jederzeit austauschbares Zubehör.
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Schutzgeräte von SENTRON.
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 0,5A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


