Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 2A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 2A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41028HG40

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869319742

Sonepar Artikelnummer

120220910

Hersteller Artikelnummer

5SJ41028HG40

Hersteller Typ

5SJ4102-8HG40

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41028HG40

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.8 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.163 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 2A, T=70mm nach UL 489

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Spannung: 240V
    • Nennstrom: 2A
    • Auslösevermögen: 14kA
    • Polanzahl: 1-polig
    • Abmessungen: T=70mm
    • Norm: UL 489

    Kunden Vorteile:

    • Einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung durch hinterliegende Sammelschiene.
    • Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
    • Verfügbar in vielen verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle.
    • Vielseitiges Zubehör ist montierbar und jederzeit austauschbar.
    • Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie