SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, C, 3A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ42037HG41
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869321073
Sonepar Artikelnummer
120222709
Hersteller Artikelnummer
5SJ42037HG41
Hersteller Typ
5SJ4203-7HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ42037HG41
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.330 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4
- Spannung: 240V
- Nennstrom: 3A
- Nennkurve: C
- Leistungsunterbrechung: 14kA
- Schienenmontage: Hintere Sammelschiene
- UL-Zulassung: UL 489
- Einfache, durchgängige Verdrahtung und Verschaltung.
- Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle.
- Vielseitiges Zubehör, einfach montierbar und austauschbar.
- Sicherer Schutz für Personen und Anlagen.
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, C, 3A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


