SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, C, 6A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ42067HG41
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869321103
Sonepar Artikelnummer
120222715
Hersteller Artikelnummer
5SJ42067HG41
Hersteller Typ
5SJ4206-7HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ42067HG41
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
5.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.329 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Spannung: 240V
- Schaltvermögen: 14kA
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Charakteristik: C
- Nennstrom: 6A
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Nach UL 489 zertifiziert
- Einfacher Austausch der Geräte aus dem Sammelschienenverbund
- Verfügbar in vielen Varianten für verschiedene Anwendungsfälle
- Einheitliches und einfach montierbares Zubehör
- Jederzeit austauschbare Zubehörteile
- Erhöhter Schutz für Personen und Anlagen
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, C, 6A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz für industrielle Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


