Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, D, 4A, T=70mm nach UL 489

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, D, 4A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ42048HG41

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869321325

Sonepar Artikelnummer

120222712

Hersteller Artikelnummer

5SJ42048HG41

Hersteller Typ

5SJ4204-8HG41

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ42048HG41

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.2 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.329 kg

    Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 2-polig, D, 4A, T=70mm nach UL 489

    Die Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 sind für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur konzipiert.

    Technische Details:

    • Nominalspannung: 240V
    • Nennstrom: 4A
    • Schaltvermögen: 14kA
    • Polzahl: 2-polig
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Kompatibel nach UL 489

    Vorteile für den Kunden:

    • Effektiver Schutz von Personen und Anlagen
    • Einfache und durchgängige Verdrahtung dank der speziellen Konstruktion
    • Schneller und einfacher Geräteaustausch im Sammelschienenverbund
    • Vielfältige Varianten für unterschiedliche Anwendungsfälle
    • Einheitliches und schnell montierbares Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie