SIEMENS - Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, C, 25A, T=70mm nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43257HG41
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869321646
Sonepar Artikelnummer
120222488
Hersteller Artikelnummer
5SJ43257HG41
Hersteller Typ
5SJ4325-7HG41
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43257HG41
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
8.7 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.491 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4
- Spannung: 240V
- Nennstrom: 25A
- Trennschalter: 3-polig
- Schutzart: C
- Anwendung: UL489 konform
- Hintere Sammelschiene: Für einfache Verdrahtung
- Geräteaustausch: Schnell und einfach möglich
- Einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung.
- Verschiedene Varianten für alle Anwendungsfälle verfügbar.
- Einheitliches Zubehör, das einfach zu montieren und jederzeit austauschbar ist.
- Verbesserter Schutz für Personen und Anlagen.
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, C, 25A, T=70mm nach UL 489
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


