Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, A, 13A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, A, 13A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY42135

  • Auslösecharakteristik - A

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 13 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869201214

Sonepar Artikelnummer

120218444

Hersteller Artikelnummer

5SY42135

Hersteller Typ

5SY4213-5

Hersteller Artikel Nr.:

5SY42135

Auslösecharakteristik:

A

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.322 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, A, 13A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400V
    • Auslösestrom: 10kA
    • Anzahl der Pole: 2-polig
    • Nennstrom: 13A
    • Montage: werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Verdrahtung: einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinterliegende Sammelschiene
    • Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig erhältlich
    • Zubehör: komplettes Zubehör einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Austausch durch werkzeuglose Montage.
    • Flexible Anwendung in verschiedenen Gebäudetypen durch die vielseitige Polanzahl.
    • Optimale Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Einfache Anpassbarkeit an individuelle Anforderungen durch Modularität.
    • Kompatibilität des Zubehörs für einfache Wartung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie