Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 1A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY42016

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869570440

Sonepar Artikelnummer

121120596

Hersteller Artikelnummer

5SY42016

Hersteller Typ

5SY4201-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY42016

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.322 kg

    Leitungsschutzschalter 400V AC 10kA, 2-polig, B, 1A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V AC
    • Nennschaltvermögen: 10kA
    • Polanzahl: 2-polig
    • Charakteristik: B
    • Nennstrom: 1A
    • Bauhöhe: T=70mm
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-polig
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
    • Erhöhter Sicherheitsstandard für verschiedene Anwendungen
    • Zeitersparnis bei Installation und Wartung durch werkzeuglose Handhabung
    • Kompatibilität und Vereinheitlichung der Zubehörteile

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie