Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 80A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 80A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SP42806

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869195209

Sonepar Artikelnummer

120218192

Hersteller Artikelnummer

5SP42806

Hersteller Typ

5SP4280-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SP42806

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

14 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.533 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 80A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SP4 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 80A
    • Bemessungsunterbrechungsstrom: 10kA
    • Polanzahl: 2-polig
    • Schutzart: B
    • Einbauhöhe: T=70mm

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage mit standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Deutlich sichtbare Schaltstellungsanzeige für einfache Bedienung.
    • Datamatrix-Code für schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, das einfach zu montieren und jederzeit austauschbar ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie