Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 8A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 8A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY42086

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869570495

Sonepar Artikelnummer

121120603

Hersteller Artikelnummer

5SY42086

Hersteller Typ

5SY4208-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY42086

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.312 kg

    Leitungsschutzschalter 400V AC 10kA, 2-polig, B, 8A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY dient dem sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400V AC
    • Bemessungsstrom: 8A
    • Leistungsunterbrechung: 10kA
    • Polzahl: 2-polig
    • Montage: werkzeuglos mit Hilfe eines Zweifachschiebers
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einspeisung: einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor Kurzschluss und Überlast für eine erhöhte Sicherheit
    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch verschiedene Pol- und Ausführungsoptionen
    • Einfache Installation dank durchdachter Verdrahtungslösungen
    • Einheitliches Zubehör vereinfacht die Lagerhaltung und den Austausch
    • Vertrauen in die Schutzgeräte von SENTRON für sicheres Arbeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie