SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 0,5A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42057
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181561
Sonepar Artikelnummer
120218431
Hersteller Artikelnummer
5SY42057
Hersteller Typ
5SY4205-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42057
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.322 kg
- Spannung: 400V
- Auslösekennlinie: C
- Nennstrom: 0.5A
- Baugröße: 70mm
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Einbau durch werkzeuglose Montage
- Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
- Optimale Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Schutzmechanismen
- Benutzerfreundliche Verdrahtung für effiziente Installation
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 0.5A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


