Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 100A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 100A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SP42917

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869195278

Sonepar Artikelnummer

120218197

Hersteller Artikelnummer

5SP42917

Hersteller Typ

5SP4291-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SP42917

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

16 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.520 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 100A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SP4 sorgt für effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Typ: 2-polig
    • Nennspannung: 400V
    • Nennstrom: 100A
    • Schaltstromfestigkeit: 10kA
    • Baubreite: T=70mm
    • Umgreif- und Berührungsschutz: Standardmäßig enthalten
    • Schaltstellungsanzeige: Klar ersichtlich
    • Datamatrix-Code: Bietet schnellen Zugang zu Infos

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage und zuverlässige Sicherheit während der Installation.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Erhöhte Sicherheit durch effektiven Schutz gegen Überlastungen und Kurzschlüsse.
    • Einfach zu bedienende Schaltstellungsanzeige für klare Sichtbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie