Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL42107

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869440330

Sonepar Artikelnummer

120588053

Hersteller Artikelnummer

5SL42107

Hersteller Typ

5SL4210-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL42107

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.308 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 10A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Kapazität: 10kA
    • Polzahl: 2-polig
    • Betätigungsart: C
    • Nennstrom: 10A
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verschiedene Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polige Modelle
    • Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und sicher zu installieren
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
    • Hohe Zuverlässigkeit im Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Effiziente Nutzung in Wohn- und Zweckbauanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie