Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 1A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY42017

  • Auslösecharakteristik - C

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869181578

Sonepar Artikelnummer

120218420

Hersteller Artikelnummer

5SY42017

Hersteller Typ

5SY4201-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY42017

Auslösecharakteristik:

C

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.4 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.312 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 1A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 1A
    • Nennkurve: C
    • Polanzahl: 2-polig
    • Bauhöhe: T=70mm
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Pol-Anzahlen
    • Optimale Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Benutzerfreundliche Verdrahtung
    • Verlässliches System mit umfassendem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.