SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 25A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42257
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181684
Sonepar Artikelnummer
120218463
Hersteller Artikelnummer
5SY42257
Hersteller Typ
5SY4225-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42257
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.309 kg
- Spannung: 400V
- Auslösecharakteristik: C
- Nennstrom: 25A
- Stromstoßfestigkeit: 10kA
- 2-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache und schnelle Installation durch werkzeuglose Montage
- Flexible Anwendung in verschiedenen Gebäudetypen und industriellen Lösungen
- Optimale Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einheitliches Zubehör macht die Wartung und den Austausch unkompliziert
- Effektive Anpassung an verschiedene Installationsbedürfnisse
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 25A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


