SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 40A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42407
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181707
Sonepar Artikelnummer
120218471
Hersteller Artikelnummer
5SY42407
Hersteller Typ
5SY4240-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42407
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
7 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.318 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 40A
- Schutzart: Typ C
- Leistung: 10kA
- Stromkreis: 2-polig
- Montage: werkzeuglos mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hintere Sammelschiene
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Ideal für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industriebereichen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfache Installation und Wartung
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 40A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


