SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 16A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY46166
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869182605
Sonepar Artikelnummer
120218699
Hersteller Artikelnummer
5SY46166
Hersteller Typ
5SY4616-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY46166
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
7.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.617 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 16A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 3+N-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfachere Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Installationsprozess ohne Werkzeug
- Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Polausführungen
- Sichere Fehlervermeidung dank zuverlässigem Kurzschluss- und Überlastschutz
- Optimale Verdrahtungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit durch einheitliches Zubehör für alle Geräte
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 16A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


