Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 32A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL46326

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869440026

Sonepar Artikelnummer

120398011

Hersteller Artikelnummer

5SL46326

Hersteller Typ

5SL4632-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL46326

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

10.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.616 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 32A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 32A
    • Kabelform: 3+N-polig
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Sammelschiene: Hinten liegende Einspeisung
    • Varianten: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verdrahtung der Einspeisung.
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
    • Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Geeignet für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
    • Einfacher Einbau dank werkzeugloser Montage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie