SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 40A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY46406
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182643
Sonepar Artikelnummer
120218715
Hersteller Artikelnummer
5SY46406
Hersteller Typ
5SY4640-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY46406
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
14.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.631 kg
- Spannung: 400V
- Stromstärke: 40A
- Polzahl: 3+N-polig
- Auslösecharakteristik: B
- Stördauer: 10kA
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Ausstattungsvarianten: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher Einsatz in Wohngebäuden und Industrieanwendungen.
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene durch die Doppelkammerklemme.
- Ermöglicht eine schnelle und effiziente Installation.
- Hohe Sicherheit beim Schutz vor Kurzschluss- und Überlastsituationen.
- Praktische Handhabung durch werkzeuglose Montage.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 40A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


