Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 1,6A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Polzahl (gesamt):

4

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY46157

  • Auslösecharakteristik - C

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869182698

Sonepar Artikelnummer

120218696

Hersteller Artikelnummer

5SY46157

Hersteller Typ

5SY4615-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY46157

Auslösecharakteristik:

C

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

1.6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.626 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 1.6A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Bemessungsstrom: 1.6A
    • Kurzschlussfestigkeit: 10kA
    • Anzahl der Pole: 3+N-polig
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einspeisung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Baugrößenverfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig

    Kunden Vorteile:

    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
    • Einfache Handhabung durch werkzeuglose Montage
    • Hohe Sicherheit bei der Anwendung in verschiedenen Gebäudetypen
    • Flexibilität bei der Verkabelung dank innovativer Klemmenlösungen
    • Verlässlicher Schutz durch hohe Kurzschlussfestigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie