SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 40A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY46407
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182803
Sonepar Artikelnummer
120218716
Hersteller Artikelnummer
5SY46407
Hersteller Typ
5SY4640-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY46407
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
14 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.629 kg
- Spannung: 400V
- Auslösestrom: 10kA
- Polanzahl: 3+N-polig
- Nennstrom: 40A
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Installationsprozess durch werkzeuglose Montage.
- Flexibilität bei der Verbindung von Leitern und Sammelschiene.
- Geringerer Aufwand bei der Verdrahtung durch eine durchdachte Bauweise.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.
- Kompatibilität des Zubehörs erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 40A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


