SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY46507
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182810
Sonepar Artikelnummer
120218720
Hersteller Artikelnummer
5SY46507
Hersteller Typ
5SY4650-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY46507
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
15.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.646 kg
- Spannung: 400V
- Bemessungsstrom: 50A
- Schutzart: C
- Polanzahl: 3+N-polig
- Bemessungsunterbrechungsvermögen: 10kA
- Montage: werkzeuglos durch Zweifachschieber
- Verdrahtung: einfache Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Varianten: erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Kompatibles Zubehör: einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfachheit der Montage und Demontage ohne Werkzeug.
- Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Schnelle und einfache Verdrahtung für eine effiziente Installation.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.
- Standardisiertes Zubehör für Vereinfachung der Wartung.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 50A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


