Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 6A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL46067

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869441030

Sonepar Artikelnummer

120588059

Hersteller Artikelnummer

5SL46067

Hersteller Typ

5SL4606-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL46067

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

6.4 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.600 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 6A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400V
    • Nennstrom: 6A
    • Kurzschlussleistung: 10kA
    • Polanzahl: 3+N-polig
    • Typ: C
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Handling durch werkzeuglose Montage
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und umfangreiches Zubehör
    • Sichere Anwendungen im Wohn- und Zweckbau
    • Erweiterte Funktionalitäten durch Hilfsschalter
    • Hohe Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie