Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, A, 1A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, A, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43015

  • Auslösecharakteristik - A

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869201290

Sonepar Artikelnummer

120218481

Hersteller Artikelnummer

5SY43015

Hersteller Typ

5SY4301-5

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43015

Auslösecharakteristik:

A

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

6.3 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.492 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, A, 1A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY sorgt für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Wohngebäuden, Zweckbauten und besonderen Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsumgebung: 400V, 10kA
    • Polzahl: 3-polig
    • Stromstärke: 1A
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch rückliegende Sammelschiene
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Kompatibilität: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau durch werkzeuglose Installation
    • Flexible Nutzung durch verschiedene Polzahlen und Stromstärken
    • Hohe Sicherheit gegen Kurzschluss- und Überlastsituationen
    • Effiziente Verdrahtung durch rückliegende Sammelschiene
    • Einheitliches Zubehör reduziert Lagerhaltung und erleichtert Wartung
    • Vertrauen in die Qualität und Sicherheit der SENTRON Schutzgeräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie