Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 3A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43036

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869570532

Sonepar Artikelnummer

121120611

Hersteller Artikelnummer

5SY43036

Hersteller Typ

5SY4303-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43036

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

5.1 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.470 kg

    Leitungsschutzschalter 400V AC 10kA, 3-polig, B, 3A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 400V AC
    • Nennstrom: 3A
    • Trennschalter-Strom: 10kA
    • Polanzahl: 3-polig
    • Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Aufbau durch werkzeuglose Montage
    • Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung und Kombination von Leitern
    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Einheitliches Zubehör erleichtert die Lagerhaltung und Wartung
    • Zuverlässige Leistungen für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industrieumgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie