Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 40A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 40A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43406

  • Auslösecharakteristik - B

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869181820

Sonepar Artikelnummer

120218531

Hersteller Artikelnummer

5SY43406

Hersteller Typ

5SY4340-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43406

Auslösecharakteristik:

B

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

10.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.485 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 40A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und spezielle Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400V
    • Nennstrom: 40A
    • Nennschaltvermögen: 10kA
    • Polzahl: 3-polig
    • Montage: werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einspeisung: einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbarkeit: erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Zubehör: komplettes Zubehör ist einheitlich für alle 5SY Leitungsschutzschalter verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
    • Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Optimierte Verdrahtung erleichtert die Installation und Wartung
    • Einheitliches Zubehör vereinfacht die Beschaffung und Lagerung
    • Höhere Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.