Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 4A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 4A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43046

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869570549

Sonepar Artikelnummer

121120613

Hersteller Artikelnummer

5SY43046

Hersteller Typ

5SY4304-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43046

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4.5 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.472 kg

    Leitungsschutzschalter 400V AC 10kA, 3-polig, B, 4A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V AC
    • Nennstrom: 4A
    • Nennschaltvermögen: 10kA
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Montage: werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Sammelschiene: hinten liegend für einfache Verdrahtung
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
    • Vereinheitlichung: komplettes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Nutzen:

    • Effektiver Kurzschluss- und Überlastschutz für verschiedene Anwendungen.
    • Einfacher und schneller Austausch dank werkzeugloser Montage.
    • Flexibilität bei der Installation durch die Doppelkammerklemme.
    • Einfache Verdrahtung und Installation durch durchdachtes Design.
    • Hohe Sicherheit durch getestete und zuverlässige Schutzgeräte von SENTRON.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie