Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 100A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 100A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SP43917

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869195452

Sonepar Artikelnummer

120218205

Hersteller Artikelnummer

5SP43917

Hersteller Typ

5SP4391-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SP43917

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

24 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.771 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 100A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SP4 sorgt für effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 100A
    • Auslösecharakteristik: C
    • Kurzschlussstromfestigkeit: 10kA
    • Polzahl: 3-polig
    • Bauhöhe: T=70mm
    • Montage: Komfortabel und sicher
    • Schutz: Umgreif- und Berührungsschutz
    • Schaltstellungsanzeige: Klar ersichtlich
    • Datamatrix-Code: Für schnelle Informationsbereitstellung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation.
    • Einfacher Austausch und universelles Zubehör in breiter Vielfalt.
    • Zuverlässiger Schutz bei Überlast- und Kurzschlussereignissen.
    • Schnelle und einfache Informationsbeschaffung über die Datamatrix.
    • Vertrauen in die Schutzgeräte von SENTRON für eine sichere Stromversorgung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie