Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL43108

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869441597

Sonepar Artikelnummer

120419210

Hersteller Artikelnummer

5SL43108

Hersteller Typ

5SL4310-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SL43108

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.7 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.442 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 10A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Bemessungsleistung: 10kA
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Typ: D
    • Stromstärke: 10A
    • Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts
    • Einfach Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in verschiedenen Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter für Funktionserweiterungen

    Kunden beneficios:

    • Sichere Anwendung für Wohn- und Zweckbau
    • Vereinfachte Installation ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch verschiedene Polvarianten
    • Erweiterbarkeit durch umfangreiches Zubehör
    • Hohe Zuverlässigkeit in Kurzschluss- und Überlastsituationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie