Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 13A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL44136

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869439686

Sonepar Artikelnummer

120588055

Hersteller Artikelnummer

5SL44136

Hersteller Typ

5SL4413-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL44136

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

8.4 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.604 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 13A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Auslösestrom: 10kA
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Typ: B
    • Nennstrom: 13A
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in verschiedenen Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Sondertypen
    • Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör
    • Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Ideal für den Einsatz in Wohn- und Zweckbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie