Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 100A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 100A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SP44917

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869195636

Sonepar Artikelnummer

120218213

Hersteller Artikelnummer

5SP44917

Hersteller Typ

5SP4491-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SP44917

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

24 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.032 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 100A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SP4 dient dem effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • 400V Nennspannung
    • 10kA Kurzschlussstromfestigkeit
    • 4-polig
    • C-Charakteristik
    • 100A Nennstrom
    • T=70mm Baugröße
    • Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
    • Datamatrix-Code für schnelle Informationen

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Die Schaltstellungsanzeige ist klar ersichtlich
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt ist einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Vertrauen durch die Schutzgeräte von SENTRON

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie